pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000111564 9546 D/C PE FOAM TAPE 25MM X 66M 9/CV - 7000111564

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000111564 9546 D/C PE FOAM TAPE 25MM X 66M 9/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Polietilene (PE)

  • Lunghezza - 66 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004039134

Codice prodotto

3MF7000111564

Cod. produttore

7000111564

Produttore

3MF

Colore:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Polietilene (PE)

Lunghezza:

66 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9546 è un nastro per uso generico, formulato per incollare molte materie plastiche a bassa energia superficiale, tra cui polipropilene e polietilene. Nastro biadesivo in polietilene progettato per applicazioni di giunzione e montaggio interno per uso generale.