pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000096450 8610W 19MM X 66M 16/CV - 7000096450

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000096450 8610W 19MM X 66M 16/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 19000 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 66 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004037994

Codice prodotto

3MF7000096450

Cod. produttore

7000096450

Produttore

3MF

Colore:

Bianco

Larghezza:

19000 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

66 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro in schiuma 3M™ 8610W è un nastro in schiuma di polietilene biadesivo, con una struttura a cellule chiuse, bianco e dotato di un adesivo acrilico. L'adesivo acrilico fornisce una buona presa iniziale e un'adesione su un'ampia gamma di superfici