3M ITALIA - 3MF7000095697 8954 FILAM 75MMX50M 12/CV - 7000095697

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 75 mm
Materiale - Polipropilene (PP)
Spessore - 0.125 mm
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004037536
Codice prodotto
3MF7000095697
Cod. produttore
7000095697
Produttore
3MF
Colore:
Altro
Larghezza:
75 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Spessore:
0.125 mm
Lunghezza:
50 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


