pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000095691 8954 FILAM 25MMX50M 36/CV - 7000095691

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000095691 8954 FILAM 25MMX50M 36/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Spessore - 0.125 mm

  • Lunghezza - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004037499

Codice prodotto

3MF7000095691

Cod. produttore

7000095691

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Spessore:

0.125 mm

Lunghezza:

50 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro Filament Tartan 3M™ 8954 per uso generale, è utilizzato principalmente per tenere scatole insieme su pallet, raggruppare prodotti medio-leggeri. I filamenti in fibra di vetro scorrono in modo bidirezionale e offrono quindi un'elevata resistenzaalla trazione in tutta la larghezza e la lunghezza del nastro. Nastro Filament per uso generico utilizzato per tenere insieme scatole su pallet, recuperare lacerato, raggruppare prodotti medio-leggeri.