pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000095688 8953 FILAM 25MM X 50M 36/CV RSTD - 7000095688

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000095688 8953 FILAM 25MM X 50M 36/CV RSTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Spessore - 0.1 mm

  • Lunghezza - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004037451

Codice prodotto

3MF7000095688

Cod. produttore

7000095688

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Spessore:

0.1 mm

Lunghezza:

50 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Nastro Filament Tartan 3M™ 8953 per uso generale, è principalmente utilizzato per applicazioni leggere di reggiatura, impacchettamento e rinforzo. Nastro filament per uso generico, utile per applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e il rinforzo.