pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000072320 4918F TAPE 15 MM X 16.5 M 5/CV - 7000072320

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000072320 4918F TAPE 15 MM X 16.5 M 5/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 16.5 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004032630

Codice prodotto

3MF7000072320

Cod. produttore

7000072320

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

15 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

16.5 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro 3M™ VHB™ 4918 sostituisce viti, rivetti e chiodi per unire due substrati in modo permanente, distribuendo il carico di tensione sull'intera lunghezza della giunzione. Una volta uniti i materiali con il nastro 3M™ VHB™, si crea una saldatura praticamente indissolubile. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di fissarsi a varie superfici. Il nastro 3M™ VHB™ 4918 è un sistema di fissaggio permanente, di facile e rapida applicazione, che sostituisce viti, rivetti e perni nelle applicazioni appropriate. Una volta applicato, questo adesivo risulta praticamente invisibile e non richiede operazioni di foratura, molatura, rifinitura o pulizia; allo stesso tempo, distribuisce il carico in modo uniforme lungo tutta la giunzione, evitando la sollecitazione su singoli punti. L'adesivo sensibile alla pressione crea una sigillatura permanente e praticamente indistruttibile al contatto, senza tempi di asciugatura, e protegge da acqua, umidità, sale e altro ancora. La praticità incontra un'eccezionale forza adesiva. Il nostro nastro 3M™ VHB™ presenta un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. È quindi un nastro biadesivo acrilico straordinariamente resistente che aderisce a una vasta gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, compositi, plastiche, acrilico, policarbonato, ABS, legno e verniciato o sigillato e cemento. Questi nastri offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trovano generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e industriali generiche. Questo consente una giunzione affidabile tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità per una tenuta permanente. L'affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™. Il nastro 3M™ VHB™ offre un'adesione resistente che non si ottiene con i sistemi di fissaggio meccanico. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido di quello con metodi meccanici o con l'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra gamma versatile di nastri è progettata per uso interno ed esterno e si adatta a molteplici applicazioni, tra cui l’assemblaggio di finestre, porte e insegne, oltre a impieghi nei settori dell'elettronica, dell'edilizia e in altri ambiti industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione nella nostra divisione 3M™ Adesivi e Nastri per l'Industria applichiamo la conoscenza scientifica dell'adesione per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.