pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000072266 4905F 0019MM X 0006600M 4/CV - 7000072266

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000072266 4905F 0019MM X 0006600M 4/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 66 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004032470

Codice prodotto

3MF7000072266

Cod. produttore

7000072266

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

66 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro 3M™ VHB™ 4905 è biadesivo trasparente realizzato con adesivo acrilico multiuso che raggiunge uno spessore totale di 0,5 mm (20 mil) dopo l'applicazione e non richiede polimerizzazione. Progettato per fissare numerosi substrati a elevata energiasuperficiale (HSE), come alluminio, acciaio inox e vetro, questo metodo pratico può contribuire ad aumentare la produttività eliminando fasi quali foratura, saldatura e di finitura. Grazie all'elevata resistenza, il nastro fissa materiali sottili, eterogenei e leggeri, offrendo un'alternativa fluida e senza giunture all'uso di rivetti, saldature, elementi di fissaggio e viti. La tecnologia avanzata dell'acrilico a cellule chiuse garantisce un fissaggio sicuro che protegge dall'acqua e assicura una tenutaermetica. È indicato per l'uso a breve termine a una temperatura fino a 149 °C o per l'uso a lungo termine resistendo fino a 93 °C. Offre un eccellente equilibrio tra forza, viscoelasticità e adesione, si rivela una soluzione di incollaggio efficace in numerosi settori, tra cui montaggio di finestre e porte, segnaletica, elettronica, edilizia e industria generale. Scopri la versatilità e la durata del nastro 3M™ VHB™ 4905 per il tuo prossimo progetto. Puoi fidarti della scienza alla base del nastro 3M™ 4905 e degli altri prodotti della famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4910, progettati per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni che richiedono elevata resistenza, lunga durata e proprietà viscoelastiche. Sviluppata da 3M nel 1980, la tecnologia di questa famiglia è destinata a promuovere produttività, affidabilità e versatilità, facendone uno dei nastri 3M™ VHB™ più performanti. L'esclusiva composizione chimica in acrilico assicura resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici, offrendo prestazioni stabili e affidabili. Grazie ai numerosi spessori del nastro, pensata per soddisfare le diverse esigenze industriali, potrai trovare la soluzione più adatta che assicura una solida adesione in numerosi settori. Che il prodotto sia utilizzato per fissare rinforzi ai pannelli, per la segnaletica o per numerosi altri impieghi, un esperto 3M può aiutarti a scegliere il nastro più adatto alle tue esigenze.