pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000071742 9086 19MM X 50M 72/CV - 7000071742

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000071742 9086 19MM X 50M 72/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 50 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004032050

Codice prodotto

3MF7000071742

Cod. produttore

7000071742

Produttore

3MF

Colore:

Bianco

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

50 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 3M™ 9086 è un nastro biadesivo da 190µm con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero