pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000050130 5453 3 IN X 36 YD 3/CV - 7000050130

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000050130 5453 3 IN X 36 YD 3/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Larghezza - 76 mm

  • Materiale - PTFE

  • Spessore - 0.21 mm

  • Lunghezza - 32.9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004029586

Codice prodotto

3MF7000050130

Cod. produttore

7000050130

Produttore

3MF

Colore:

Marrone

Larghezza:

76 mm

Materiale:

PTFE

Spessore:

0.21 mm

Lunghezza:

32.9 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

260...260 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Nastro in fibra di vetro 3M 5453, Marrone, 76 mm x 33 m, 0.21 mm