pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000049321 410M 1-1/2IN X 36 YD 24/CV - 7000049321

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000049321 410M 1-1/2IN X 36 YD 24/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Materiale - Carta crespa

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 32.9 m

Confezione

  • 24 PZ

EAN

2000004029319

Codice prodotto

3MF7000049321

Cod. produttore

7000049321

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

38.1 mm

Materiale:

Carta crespa

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

32.9 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-40...93 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54. Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione. Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.