3M ITALIA - 3MF7000049210 5958FR BK 1 IN X 36 YD 9/CV - 7000049210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 25.4 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 33 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004029203
Codice prodotto
3MF7000049210
Cod. produttore
7000049210
Produttore
3MF
Colore:
Nero
Larghezza:
25.4 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro ritardante di fiamma 3M™ VHB™ 5958FR, un adesivo acrilico modificato nero, dello spessore di 1 mm, con un nucleo in schiuma particolarmente conformabile. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata, lunga durata ed è ritardante di fiamma. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui numerose vernici a polvere. Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio Il nostro nastro ritardante di fiamma 3M™ VHB™ 5958FR è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. Aderisce a substrati con elevata energia superficiale, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trova generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono una giunzione permanente tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità. Consigliato nelle applicazioni con parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli. Il nastro 3M™ VHB™ unisce due substrati in maniera permanente e distribuisce il carico di tensione sull'interalunghezza della giunzione. Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 5952 La famiglia 5952 di nastri 3M™ VHB™ utilizza un adesivo acrilico modificato su entrambi i lati di un nucleo conformabile in schiuma adesiva particolarmente conformabile. La combinazione di resistenza, conformabilità e adesività rende questa linea una delle più valide e versatili tra le famiglie di nastri 3M™ VHB™. È progettata appositamente per garantire una buona adesività a plastiche e vernici ad alta, media e ridotta energia superficiale, metalli e vetro, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere. Questo nastro può essere usato, tra l'altro, per fissare e sigillare le lenti in policarbonato sui dispositivi LCD, i cartelli e le aperture sui pannelli di controllo verniciati. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale,frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non èsoggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rendequindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le tecnologie 3M™ aiutano i clienti a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.


