pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000048924 764I RED 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000048924

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000048924 764I RED 2 IN X 36 YD 24/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 33 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004029135

Codice prodotto

3MF7000048924

Cod. produttore

7000048924

Produttore

3MF

Colore:

Rosso

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine. Quando nonsi ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.