3M ITALIA - 3MF7000048917 764I BK 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000048917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 50.8 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 33 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004029067
Codice prodotto
3MF7000048917
Cod. produttore
7000048917
Produttore
3MF
Colore:
Nero
Larghezza:
50.8 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì
Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine. Quando nonsi ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.


