3M ITALIA - 3MF7000048712 3294 VENT TAPE PK 2INX36YD 24/CV - 7000048712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 50.8 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 32.9 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004028985
Codice prodotto
3MF7000048712
Cod. produttore
7000048712
Produttore
3MF
Colore:
Altro
Larghezza:
50.8 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
32.9 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
49...49 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


