pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000048706 9415PC UNPRINTED 1 IN X 72 YD 36/CV - 7000048706

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000048706 9415PC UNPRINTED 1 IN X 72 YD 36/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Lunghezza - 66 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004028954

Codice prodotto

3MF7000048706

Cod. produttore

7000048706

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Poliestere

Lunghezza:

66 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro rimovibile e riposizionabile 3M™ 9415PC è progettato per applicazioni in cui sono richiesti due adesivi separati e diversi. Un lato è destinato all'incollaggio permanente, mentre l'altro offre una bassa aderenza per la rimozione o il riposizionamento. Progettato per applicazioni riutilizzabili o richiudibili che consentono la rimozione da molte carte, fogli e pellicole.