pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000047474 471 VFH WT 1IN X 36 YD 36/CV - 7000047474

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000047474 471 VFH WT 1IN X 36 YD 36/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 32.9 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004028855

Codice prodotto

3MF7000047474

Cod. produttore

7000047474

Produttore

3MF

Colore:

Bianco

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

32.9 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti. La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.