3M ITALIA - 3MF7000047452 471 VFB RED 3/4 IN X 36 YD 48/CV - 7000047452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altro
Lunghezza - 32.9 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004028732
Codice prodotto
3MF7000047452
Cod. produttore
7000047452
Produttore
3MF
Colore:
Rosso
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza:
32.9 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


