pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000047442 361 MCS 1 IN X 60 YD 36/CV - 7000047442

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000047442 361 MCS 1 IN X 60 YD 36/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.16 mm

  • Lunghezza - 54.9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004028701

Codice prodotto

3MF7000047442

Cod. produttore

7000047442

Produttore

3MF

Colore:

Bianco

Larghezza:

25.4 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.16 mm

Lunghezza:

54.9 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

232...232 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e comenastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso. Per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per saldatura ad arco sommerso.