pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000042428 924EU 12MM X 33M 72/CV - 7000042428

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000042428 924EU 12MM X 33M 72/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.05 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004025922

Codice prodotto

3MF7000042428

Cod. produttore

7000042428

Produttore

3MF

Colore:

Altro

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.05 mm

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

-51...-51 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendoun'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare. Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.