3M ITALIA - 3MF7000035445 9191 50MM X 25M 36/CV - 7000035445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 50 mm
Materiale - Polietilene (PE)
Spessore - 0.26 mm
Lunghezza - 25 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000004025380
Codice prodotto
3MF7000035445
Cod. produttore
7000035445
Produttore
3MF
Colore:
Bianco
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Polietilene (PE)
Spessore:
0.26 mm
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


