pagina iniziale

3M ITALIA - 3MF7000029154 5451 1 IN X 36 YD 9/CV - 7000029154

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MF7000029154 5451 1 IN X 36 YD 9/CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Marrone

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PTFE

  • Spessore - 0.14 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004022556

Codice prodotto

3MF7000029154

Cod. produttore

7000029154

Produttore

3MF

Colore:

Marrone

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PTFE

Spessore:

0.14 mm

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

260...260 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nostro nastro in tessuto di vetro 5451 ha un supporto in tessuto di vetro marrone impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene). Questo nastro fornisce una superficie liscia sui macchinari di processo e offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo siliconico sensibile alla pressione, crea una superficie antiaderente che funziona a temperature elevate. Utilizza il nastro in fibra di vetro PTFE 5451 3M™, rivestito con un adesivo in silicone sensibile alla pressione, per fornire una superficie di rilascio liscia su rulli, raccoglitori, formatori su cucitrici e altri macchinari di lavorazione. Il nostro nastro è caratterizzato da un bassissimo grado di assorbimento di umidità, consentendone l'utilizzo in molti ambienti umidi. Presenta uno spesso rivestimento in PTFE per una superficie straordinariamente uniforme e non collosa a basso attrito. La base in tela rinforzata in tessuto intrecciato offre una maggiore resistenza alla trazione, che gli consente di resistere all'usura, agli strappi e alle forature. È flessibile e conformabile, in grado di avvolgersi attorno a superfici in rotolamento e secondo schemi a spirale.