pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50556TB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556TB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

345 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060309

Codice prodotto

SIE3RW50556TB15

Cod. produttore

3RW50556TB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-600 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Design compatto conbypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP tramite moduli di comunicazione opzionali
    • Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA, per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti di apparecchio disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Moduli HMI per montaggio nel quadro elettrico
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 (grandezze S6 a S12)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e alleggerimento del carico di rete
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente e semplicemente
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS