SIEMENS - SIE3RW52442AC14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC ML - 3RW52442AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621037561
Codice prodotto
SIE3RW52442AC14
Cod. produttore
3RW52442AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
250 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
75 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
132 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
132 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
250 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente massima: 250 A
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Protezione motore a termistore disponibile
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente e minori oscillazioni della tensione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi di avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore.
- Reset remoto per risolvere rapidamente i guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS