pagina iniziale

KIT PROMO - K01-3M-NASTRI124 3M PROMO 10 NASTRI PVC TEMFLEX - -3M-NASTRI124

copiacopia
KIT PROMO - K01-3M-NASTRI124 3M PROMO 10 NASTRI PVC TEMFLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

  • Resistenza a temperatura - 0...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006599117

Codice prodotto

K01-3M-NASTRI124

Cod. produttore

-3M-NASTRI124

Produttore

K01

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Resistenza a temperatura:

0...90 °C

Autoestinguente:

sì

Kit 10 rotoli di nastro isolante 3M™ Temflex™ in PVC 19mm x0,15mm x L.25 m. Composto da: 4 Rotoli colore nero. 2 Rotoli colore bianco. 2 Rotoli colore blu. 2 Rotoli colore grigio Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni o esterni protetti