pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55472HA14 SOFTSTARTER 400V AC 470A 110-250V AC ML - 3RW55472HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621041896

Codice prodotto

SIE3RW55472HA14

Cod. produttore

3RW55472HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

400 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase in applicazioni complesse, garantendo un'elevata flessibilità e prestazioni ottimali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 470 A
    • Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
    • Compact construction with integrated bypass
    • Innovativa regolazione di coppia per avviamento ottimale
    • Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente per un avviamento più sicuro
    • Minore esigenza di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Facilità d'uso conmessa in servizio rapida e parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Display a colori rimovibile per chiara visualizzazione dei valori di misura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS