pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50762AB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC ML - 3RW50762AB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621061139

Codice prodotto

SIE3RW50762AB14

Cod. produttore

3RW50762AB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici che richiedono un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente: 470 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 315 kW
    • Compatibilità: IEC e UL/CSA, inclusi applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Modulo di comunicazione: OPZIONALI per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per il ripristino veloce dei guasti

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Minore ingombro e riduzione del cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
    • Intelligenti funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS