SIEMENS - SIE3RW50556AB15 SOFTSTARTER 500V 143A AUS 110-250V AC VT - 3RW50556AB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
345 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060262
Codice prodotto
SIE3RW50556AB15
Cod. produttore
3RW50556AB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
143 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
37 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-600 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Tipologia di morsetti: a vite e a molla
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Smart monitoring per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (opzionali)
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Reset remoto integrato per eliminare guasti in modo rapido.
- Flessibilità nella configurazione grazie a diverse varianti di apparecchio.
- Sostituzione della serie costruttiva 3RW40 per una maggiore efficienza.
Softstarter SIRIUS 200-600 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e senza stress.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS