pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52356TC04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW52356TC04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

296 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038612

Codice prodotto

SIE3RW52356TC04

Cod. produttore

3RW52356TC04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

75 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    La Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettata per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, con importanti vantaggi in termini di efficienza e protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazione: Avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
    • Tensione: 200-480 V con alimentazione di comando da 24 V, 110 a 250 V.
    • Corrente: fino a 143 A, potenza fino a 560 kW.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento.
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore.
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP.
    • Disponibilità di morsetti a vite e a molla.
    • Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico.
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA).

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico dell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Monitoraggio intelligente per la protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
    • Grande flessibilità per soddisfare i compiti specifici dell’utente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS