NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25341 SWISS GARDE PLUS - 25341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3505100253419
Codice prodotto
NKO25341
Cod. produttore
25341
Produttore
NKO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Durata di funzionamento max.:
20 min
Ritardo di inserzione:
1 s
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Sensore di area rotazione, orizzontale:
0...0 °
Sensore di area rotazione , verticale:
0...0 °
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
10 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Larghezza:
105 mm
Profondità:
71 mm
Diametro:
105 mm
Larghezza di montaggio:
48 mm
Profondità di incasso:
36 mm
Lunghezza di montaggio:
48 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
48 mm