pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25248 SWISS GARDE 300 KNX/KLR - 25248

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25248 SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100252481

Codice prodotto

NKO25248

Cod. produttore

25248

Produttore

NKO

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Protezione contro lo strisciamento:

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

20 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...180 °

Durata di funzionamento min.:

1 s

Durata di funzionamento max.:

240 min

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, controllo della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo difollow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: nero Rilevatore secondario compatibile: 25248