NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25232 SWISS GARDE UNTERPUTZ - 25232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Avvio forzato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3505100252320
Codice prodotto
NKO25232
Cod. produttore
25232
Produttore
NKO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
sì
Disattivazione forzata:
sì
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
180 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Interruttore di esclusione:
no
Max. portata trasmissione laterale:
8 m
Max. gamma di presenza:
64 m²
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
16 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di funzionamento min.:
10 s
Durata di funzionamento max.:
20 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...180 °
Luminosità di intervento:
5...2000 lx
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Carico C:
sì
Numero delle zone di commutazione:
1
Corrente di inserzione max.:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
76 mm
Diametro:
86 mm
Larghezza di montaggio:
48 mm
Profondità di incasso:
33 mm
Lunghezza di montaggio:
48 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
33 mm