SIEMENS - SIE3RW52486AC04 SOFTSTARTER 400V AC 570A 24V AC/DC VITE - 3RW52486AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038261
Codice prodotto
SIE3RW52486AC04
Cod. produttore
3RW52486AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
315 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
560 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione operativa fino a 600 V
- Poteri fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate
- Funzioni di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Varie opzioni di protezione motore a termistore
- Moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per rapida risoluzione dei guasti
- Grande flessibilità per adattarsi a diversi compiti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS