SIEMENS - SIE4NC52252DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 400/5A 5VA CL 0,5 - 4NC52252DE21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4001869559230
Codice prodotto
SIE4NC52252DE21
Cod. produttore
4NC52252DE21
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
30...30 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 10
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria 5 A o 1 A
- Classi 0,2S, 0,5 e 1
- Utilizzati per misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Adatti per medio potenza elettrica
- Maggior precisione nelle misurazioni
- Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine
- Ideali per nuove realizzazioni
- Flessibilità per l'uso in impianti elettrici
Trasformatore di corrente 400/5A 5 VA KL0,5
Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC, impiegati per una gamma di correnti nominali primarie e secondarie, ideali per misurazioni precise.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS