pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55352HA04 SOFTSTARTER 400V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW55352HA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 143 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

399 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621040660

Codice prodotto

SIE3RW55352HA04

Cod. produttore

3RW55352HA04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

143 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

37 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

75 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

75 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

132 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per applicazioni complesse, fornendo avviamento e arresto graduali per motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensionedi rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Design compatto grazie al bypass integrato
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare di valori e segnalazioni
    • Flessibilità per soddisfare diversi requisiti operativi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS