SIEMENS - SIE3RW40471TB04 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40471TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
4011209693319
Codice prodotto
SIE3RW40471TB04
Cod. produttore
3RW40471TB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
106 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
30 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
55 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Potenza: 55 kW/400 V
- Temperatura di esercizio: 40 °C
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di controllo: AC/DC 24 V
- Tipologia di protezione motore: a termistore
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Compatibilità con installazioni fino a 690 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, inclusi per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una costruzione più compatta
- Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
- Minore carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agliavviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Intelligenti funzioni di monitoraggio che proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
- Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti
- Opzioni modulari sempre aggiornate per una massima efficienza
Softstarter SIRIUS S3 106 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo così una soluzione efficiente per la gestione dell'energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS