EATON - EAO283031 BF-O-3/72-C Q.COMP.PARETE 3X24MOD 545L 6 - 283031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero moduli DIN:
24Tipo di montaggio:
A pareteCoperchio/porta trasparente:
noCaratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4015082830311
Codice prodotto
EAO283031
Cod. produttore
283031
Produttore
EAO
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
565 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
145 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
620 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
565 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
620 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
145 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
131 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON