SIEMENS - SIE3RW40462BB04 SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40462BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
4011209696488
Codice prodotto
SIE3RW40462BB04
Cod. produttore
3RW40462BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Capacità: 80 A, 45 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Protezione contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Opzioni di montaggio su interruttori automatici
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), anche per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Varianti disponibili per reti fino a 690 V
- Avviamento graduale per ridurre i picchidi corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS