SIEMENS - SIE3RW40271TB04 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40271TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691711
Codice prodotto
SIE3RW40271TB04
Cod. produttore
3RW40271TB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V
- Tensioni di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
- Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice.
- Protezione motore a termistori disponibile per modelli selezionati.
SIRIUS softstarter S0 32 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS