pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21665.11 PLACCA 10IN ALLUMINIO - 21665.11

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21665.11 PLACCA 10IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Colore:

Alluminio

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352424067

Codice prodotto

VIW21665.11

Cod. produttore

21665.11

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Anodizzato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

345 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

16.2 mm

Larghezza di montaggio:

345 mm

Altezza della parte incassata:

250 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 10 in, alluminio, alluminio

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA