pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30381BB04 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS24V - 3RW30381BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

72 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 72 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719309

Codice prodotto

SIE3RW30381BB04

Cod. produttore

3RW30381BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

72 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

37 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S2

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 72 A
    • Potenza: 37 kW/400 V
    • Range di tensione di alimentazione: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Bypass integrato: per un riscaldamento ridotto nel quadro elettrico
    • Varianti: disponibili per reti fino a 690 V e per 3RW30/40 con tensioni di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore: disponibile con termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che minimizza l'impatto sulla rete elettrica.
    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
    • Sistema modulare che offre flessibilità e efficienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS