Materiali di fissaggio
1964 prodotti
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 60 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Misura 1 metrica: 6
Materiale: Acciaio
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Materiale: Plastica
Lunghezza: 35 mm
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Acciaio inox 316 (1.4401)
Protezione della superficie: Non trattato
Filettatura continua: no
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Diametro del avo: 1.5 mm
Lunghezza del cavo: 1 m
Tipologia: Sospensione trapezoidale per soffitto (per sospensione a catena)
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 7 mm
Materiale della fascetta: PIR (poliisocianurati)
Diametro esterno tubo: 60 mm
Diametro nominale: 2 pollici (50)
Materiale: Acciaio
Verniciato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Spessore del materiale: 5 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Materiale: Acciaio
Verniciato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica