Networking
I dispositivi di rete, o hardware di rete, sono dispositivi fisici necessari per la comunicazione e l'interazione tra hardware su una rete dati. I dispositivi di comunicazione di rete (networking) consentono il trasferimento e la ricezione di dati sotto forma di un flusso di bit digitali o di un segnale analogico digitalizzato. La connessione degli apparati di rete consente la realizzazione di reti locali (LAN) oppure reti WAN. I dati che viaggiano all’interno delle rete possono essere trasformati dai sistemi di networking in segnali radio, infrarossi o elettrici. L'elenco dei dispositivi di rete comuni più comuni:, Hub, Switch di rete, Router, Bridge, Gateway, Modem, Access PointI migliori prodotti per reti lan e di comunicazione Sonepar distribuisce una vasta gamma di switch, router di rete, hub di rete, punti di accesso wireless o antenne e convertitori multimediali, estensori HDMI o sistemi ASI utili per i diversi tipi di reti di comunicazione, per poter soddisfare ogni tipo di necessità. Da noi è disponibile anche un’ampia gamma di cavi per dispositivi informatici, cavi in fibra ottica, prese e componenti CEU, spine, adattatori, sistemi di accesso e molto altro. Sonepar dispone di prodotti per il Networking avendo selezionato i migliori leader di mercato per soddisfare ogni tipo di esigenza come ad esempio Siemens, D-link, Elcart.
1640 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet: Senza
Applicazione: Altro
Tipo di licenza: Altro
Ethernet: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Gestibile: sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 24
Tipologia costruttiva: GBIC
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps: 24
Tipologia: A clapet
Colore: Rosso
Adatto per: Altro
Ethernet: sì
Fast Ethernet: sì
Gigabit Ethernet: sì
Tipologia: A clapet
Colore: Giallo
Adatto per: Altro