Ventilazione-ventilatori
808 prodotti
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 393 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 557 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro girante: 1220 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Portata di scarico: 16000 m³/h
Diametro girante: 1422 mm
Numero di giri max.: 236 1/min
Portata di scarico: 16586 m³/h
Diametro girante: 1488 mm
Numero di giri max.: 197 1/min
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 8878.43 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 660 m³/h