Ventilazione-aspiratori
1730 prodotti
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 0.5 A
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 1450 1/min
Volume trasportato: 14740 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 18311.63 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A
- copia
- copia
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Altro
Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 1160 W
Corrente nominale: 6.5 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 920 W
Corrente nominale: 5.8 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 0.4 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 1120 W
Corrente nominale: 2.4 A
- copia
- copia
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 850 1/min
Volume trasportato: 2760 m³/h