Utensili manuali
10000 prodotti
Quota di collegamento: 3/8 di pollice
Lunghezza: 35 mm
Lunghezza della lama: 15 mm
Forma: Standard
Lunghezza: 110 mm
Con isolamento di protezione 1000 V: no
Linea di segnalazione rotante: no
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Dimensione della filettatura: 5
Tipologia: Maschio meccanico
Tipo di filettatura: Metrico
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 25 mm
Dimensione (TX): 20
Apertura chiave dell'anello: 10 mm
Apertura chiave della bocca: 10 mm
Modello a cricchetto: no
Per diametro cavo: 2.5...5 mm
Mandrino sostituibile: sì
Tipologia: Solo matrice
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio