Utensili elettrici e accessori
5567 prodotti
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 60 mm
Adatto per cartongesso: sì
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 48 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Sega a tazza: sì
Diametro: 32 mm
Adatto per cartongesso: sì
Potenza nominale assorbita: 900 W
Numero max. di impatti: 3600 1/min
Energia max. per singolo colpo: 4.2 J
Adatto per legno: no
Adatto per acciaio: no
Adatto per acciaio inox: no
Tensione: 230 V
Potenza nominale assorbita: 800 W
Frequenza: 50...60 Hz