Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 320 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tensione nominale: 12 V
Coppia di rotazione max.: 68 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 51 mm
Profondità di taglio: 28 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 100 mm
Portautensili: 1/2x20 pollici UNF
Potenza nominale assorbita: 590 W
Numero max. di impatti: 46400 1/min