Utensili elettrici e accessori
5508 prodotti
Potenza nominale assorbita: 600 W
Diametro di foratura acciaio 1a velocità: 10 mm
Apertura mandrino: 1...10 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 22 mm
Profondità di taglio: 45 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 27 mm
Potenza nominale assorbita: 1340 W
Numero max. di impatti: 1400 1/min
Energia max. per singolo colpo: 37.4 J
Adatto per seghe a gattuccio: 40...152 mm
Diametro del gambo: 11 mm
Esecuzione gambo: Supporto esagonale
Potenza nominale assorbita: 1240 W
Numero max. di impatti: 1400 1/min
Energia max. per singolo colpo: 23.1 J
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì