UPS
La categoria UPS, ovvero i sistemi di alimentazione elettrica non interrotta, rappresenta una soluzione indispensabile per garantire la continuità operativa delle apparecchiature elettroniche in caso di interruzioni di corrente. Questi dispositivi non solo forniscono energia di riserva, ma sono fondamentali per prevenire la perdita di dati e il danno hardware. Utilizzati in settori come i centri dati, le telecomunicazioni e le infrastrutture critiche, i sistemi UPS si rivelano essenziali per ottimizzare l'affidabilità e l'efficienza operativa, assicurando che le operazioni non subiscano interruzioni indesiderate.
1011 prodotti
Tensione d'ingresso: 24...24 V
Potenza apparente di uscita: 240 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0.63 min
Tensione d'ingresso: 208...240 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 4 min
Tensione d'ingresso: 220...240 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 11 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 30 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 15 min
Tensione d'ingresso: 140...300 V
Tensione d'uscita: 195...257 V
Potenza apparente di uscita: 1600 VA
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 10 min
Tensione d'ingresso: 220...240 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Tensione d'uscita: 380...415 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 8 min
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min