RPS(RIELLO UPS) - RIECSEP2K2LNB UPS SEP 2200 ER - CSEP2K2LNB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 220...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
220...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
1980 W
Potenza apparente di uscita:
2200 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
333 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
446 mm
Peso:
11 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
98 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
8
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
8